H06924
Tuyau hydraulique pour camion Weatherhead (Eaton) - SAE 100R5, DI 1.38 po, DI 1.75 po, longueur 50 pi, rayon de courbure min. 10.50 po
N° D’ARTICLE MI00332030
N° MFRH06924
Prix49.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique pour camion Weatherhead (Eaton) - SAE 100R5, DI 1.38 po, DI 1.75 po, longueur 50 pi, rayon de courbure min. 10.50 po
N° D’ARTICLE MI00332030
N° MFRH06924
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
Prix49.90 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
H06924 TUYAU DE BRIDE SAE 100R5 1-WIRE
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Spécifications

  • Diamètre intérieur du tube
    1.38 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1.75 po
  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure
    10.5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975010372
  • Rayon de courbure minimum
    10.50 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Couleur
    Noir
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Mot-clé de description
    SAE 100R5
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Pression de service
    500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Normes respectées
    ABS, SAE 100R5, SAE J1402 Type-2
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    725975010372
  • Applications typiques
    Hydraulique, air et huile lubrifiante.
  • Épaisseur du mur
    0.37 po
  • Raccords compatibles
    069 E, 069 D, 247 N
  • Diamètre intérieur
    1.38 po
  • Diamètre extérieur
    1.75 po
  • Température minimale
    -40 °F
  • Température maximale
    200 °F
  • Pression de service maximale
    500 psi
  • Pression de fonctionnement
    500 psi
  • Diamètre intérieur
    1.38 po
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Diamètre extérieur
    1.75 po
  • Longueur totale
    50.00 pi
  • Types de produits
    Tresse 3
  • Type
    H069 Tuyau pour camion à usage général
  • Plage de température du frein à air
    -40 C à 93 C [-40 F à 200 F]
  • Type de renforcement
    Polyester et fil métallique
  • Plage de température de l’huile chaude
    -40 C à 121 C [-40 F à 250 F]
  • Plage de température hydraulique
    -40 C à 100 C [-40 F à 212 F]

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues