Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1.81 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau2.27 po
- Numéro CUP du fabricant678146122711
- Pression de service350 psi
- Pression nominale350 psi
- DemandesHydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
- Pression d’éclatement1400 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Largeur2.27 po
- Matériau de renforcement du tuyauTextile et fil
- Matériau de recouvrement de tuyauTextile
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil en tissu et en acier tressé
- Plage de température de fonctionnementL’air ne doit pas dépasser 71 C [160 F]
- CUP_NON678146122711
- CouleurNoir
- Épaisseur du mur0.21 po
- Taille du tableau de bord-32
- Numéro NMFC70
- Hauteur2.27 po
- Normes respectéesSAE 100R5|DNV|USCG|DOT FMVSS 106
- Applications typiquesHydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
- Rayon de courbure13.25 po
- Diamètre intérieur1.81 po
- Diamètre extérieur2.27 po
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationHydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 3
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Température de fonctionnement max.250°F
- Température de travail min.-40°F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleTextile
- Longueur1.00 po
- Poids0.93 lb
- Numéro de catalogue du fabricant1503-32
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Pression de fonctionnement maximale350 psi
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de service maximale350 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Pression du tuyau350 psi
- Température maximale250 °F
- Température minimale-40 °F