H06932
Flexible hydraulique pour camion Weatherhead (Eaton) - SAE 100R5, 1.81 in DI, 2.22 in OD, 13.25 in Min Bend Radius
N° D’ARTICLE MI00332034
N° MFRH06932
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible hydraulique pour camion Weatherhead (Eaton) - SAE 100R5, 1.81 in DI, 2.22 in OD, 13.25 in Min Bend Radius
N° D’ARTICLE MI00332034
N° MFRH06932
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H06932 TUYAU DE BRIDE SAE 100R5 1-WIRE
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Spécifications

  • Diamètre intérieur du tube
    1.81 po
  • Diamètre extérieur du tube
    2.22 po
  • Rayon de courbure
    13.25 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975010389
  • Rayon de courbure minimum
    13.25 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Couleur
    Noir
  • Pression d’éclatement
    1400 psi
  • Mot-clé de description
    SAE 100R5
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Pression de service
    350 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Normes respectées
    ABS, SAE 100R5, SAE J1402 Type-2
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    725975010389
  • Applications typiques
    Hydraulique, air et huile lubrifiante.
  • Épaisseur du mur
    0.41 po
  • Raccords compatibles
    069 E, 247 N, 069 D
  • Diamètre intérieur
    1.81 po
  • Diamètre extérieur
    2.22 po
  • Température minimale
    -40 °F
  • Température maximale
    200 °F
  • Pression de service maximale
    350 psi
  • Pression de fonctionnement
    350 psi
  • Diamètre intérieur
    1.81 po
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Diamètre extérieur
    2.22 po
  • Longueur totale
    0.00 pi
  • Types de produits
    Tresse 3
  • Type
    H069 Tuyau pour camion à usage général
  • Plage de température du frein à air
    -40 C à 93 C [-40 F à 200 F]
  • Type de renforcement
    Polyester et fil métallique
  • Plage de température de l’huile chaude
    -40 C à 121 C [-40 F à 250 F]
  • Plage de température hydraulique
    -40 C à 100 C [-40 F à 212 F]

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues