2651-6
DANFOSS AEROQUIP LLC 2651 Series R5 Hose - 5/16 in Inner Diameter, 2250 psi Working Pressure, Synthetic Rubber Tube Material, 12.000 in Length
N° D’ARTICLE MI00332045
N° MFR2651-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DANFOSS AEROQUIP LLC 2651 Series R5 Hose - 5/16 in Inner Diameter, 2250 psi Working Pressure, Synthetic Rubber Tube Material, 12.000 in Length
N° D’ARTICLE MI00332045
N° MFR2651-6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE COUVERCLE EN CAOUTCHOUC 2651-6-L SAE 100R5
  • Plage de température de fonctionnement –40°C à +100°C [–40°F à +212°F]
  • Performance SAE 100R5
  • Vendu au pied.
  • Tube en caoutchouc synthétique, tresse intérieure en tissu, renforcement en tresse monofil, tresse extérieure en tissu et revêtement en caoutchouc synthétique.

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5/16 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.680 po
  • Pression de service
    2250 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression d’éclatement
    9000 psi
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Plage de température de fonctionnement
    212 à -40 °F
  • Couleur
    Noir
  • Longueur
    12.000 po
  • Applications typiques
    Hydraulique, gazoléne, carburant et huiles lubrifiantes, air et eau
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif