2651-8
Tuyau Aeroquip (Eaton) série 2651 - DI 7/16 po, DI 0.75 po, pression de service 2000 psi, pression d'éclatement 8000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00332049
N° MFR2651-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série 2651 - DI 7/16 po, DI 0.75 po, pression de service 2000 psi, pression d'éclatement 8000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00332049
N° MFR2651-8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE COUVERCLE EN CAOUTCHOUC 2651-8-L SAE 100R5
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.41 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.75 po
  • Pression de service
    2000 psi
  • Pression nominale
    2000 psi
  • Demandes
    Hydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
  • Pression d’éclatement
    8000 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Largeur
    0.75 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Plage de température de fonctionnement
    212 à -40 °F
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur du mur
    0.17 po
  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Numéro NMFC
    70
  • Hauteur
    0.75 po
  • Normes respectées
    DNV|USCG|Approuvé par la MSHA
  • Applications typiques
    Hydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
  • Rayon de courbure
    4.62 po
  • Diamètre intérieur
    0.41 po
  • Diamètre extérieur
    0.75 po
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Hydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -40°F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.26 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2651-8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    2000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression du tuyau
    2000 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif