2651-20
Tuyau Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip série 2651 R5 - DI 1-1/8 po, DI 1.50 po, pression de service 625 psi, pression d'éclatement 2500 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00332067
N° MFR2651-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip série 2651 R5 - DI 1-1/8 po, DI 1.50 po, pression de service 625 psi, pression d'éclatement 2500 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00332067
N° MFR2651-20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE COUVERCLE EN CAOUTCHOUC 2651-20-L SAE 100R5
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1.12 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146137685
  • Pression de service
    625 psi
  • Pression nominale
    625 psi
  • Demandes
    Hydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
  • Pression d’éclatement
    2500 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Largeur
    1.50 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Plage de température de fonctionnement
    212 à -40 °F
  • CUP_NON
    678146137685
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur du mur
    0.175 po
  • Taille du tableau de bord
    -20
  • Numéro NMFC
    70
  • Hauteur
    1.50 po
  • Normes respectées
    DNV|USCG|Approuvé par la MSHA
  • Applications typiques
    Hydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
  • Rayon de courbure
    9 po
  • Diamètre intérieur
    1.12 po
  • Diamètre extérieur
    1.5 po
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Hydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -40°F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Longueur
    1.00 po
  • Poids
    0.52 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2651-20
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Pression de fonctionnement maximale
    625 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    625 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression du tuyau
    625 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif