Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1.38 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.75 po
- Numéro CUP du fabricant678146071460
- Pression de service500 psi
- Pression nominale500 psi
- DemandesHydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
- Pression d’éclatement2000 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Largeur1.75 po
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier plaqué laiton
- Plage de température de fonctionnement212 à -40 °F
- CUP_NON678146071460
- CouleurNoir
- Épaisseur du mur0.175 po
- Taille du tableau de bord-24
- Numéro NMFC70
- Hauteur1.75 po
- Normes respectéesUSCG|DNV|Approuvé par MSHA
- Applications typiquesHydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
- Rayon de courbure10.5 po
- Diamètre intérieur1.38 po
- Diamètre extérieur1.75 po
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationHydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-40°F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc chloroprène
- Longueur1.00 po
- Poids0.67 lb
- Numéro de catalogue du fabricant2651-24
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Pression de fonctionnement maximale500 psi
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de service maximale500 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Pression du tuyau500 psi
- Température maximale212 °F
- Température minimale-40 °F