H16932
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 1.81 po DI, 2.22 po DE, 50 pi de longueur, 13.25 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI00332078
N° MFRH16932
Prix64.41 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 1.81 po DI, 2.22 po DE, 50 pi de longueur, 13.25 po rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI00332078
N° MFRH16932
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
Prix64.41 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
H16932 TUYAU DE BRIDE SAE 100R5 1-WIRE
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Spécifications

  • Diamètre intérieur du tube
    1.81 po
  • Diamètre extérieur du tube
    2.22 po
  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure
    13.25 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975011683
  • Rayon de courbure minimum
    13.25 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °F
  • Couleur
    Noir
  • Pression d’éclatement
    1400 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °F
  • Pression de service
    350 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Conduites hydrauliques, huile, graisse, direction assistée.
  • Raccords compatibles
    Série 069 D, 069 E
  • Diamètre intérieur
    1.81 po
  • Diamètre extérieur
    2.22 po
  • Température minimale
    -40 °F
  • Température maximale
    100 °F
  • Pression de service maximale
    350 psi
  • Pression de fonctionnement
    350 psi
  • Diamètre intérieur
    1.81 po
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc chloroprène
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Diamètre extérieur
    2.22 po
  • Longueur totale
    50.00 pi
  • Types de produits
    Tresses multiples
  • Type
    H169 Tuyau hydraulique
  • Type de renforcement
    Polyester et fil métallique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues