Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau2.38 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau2.88 po
- Numéro CUP du fabricant678146068583
- Pression de service350 psi
- Pression nominale350 psi
- DemandesHydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
- Pression d’éclatement1400 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Largeur2.88 po
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier plaqué laiton
- Plage de température de fonctionnement212 à -40 °F
- CUP_NON678146068583
- CouleurNoir
- Épaisseur du mur0.165 po
- Taille du tableau de bord-40
- Numéro NMFC70
- Hauteur2.88 po
- Normes respectéesUSCG|DNV|Approuvé par MSHA
- Applications typiquesHydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
- Rayon de courbure24 po
- Diamètre intérieur2.38 po
- Diamètre extérieur2.88 po
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationHydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-40°F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc chloroprène
- Longueur1.00 po
- Poids1.43 lb
- Numéro de catalogue du fabricant2651-40
- Taille du tableau de bord du tuyau-40
- Pression de fonctionnement maximale350 psi
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de service maximale350 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Pression du tuyau350 psi
- Température maximale212 °F
- Température minimale-40 °F