Motion
H10010
Flexible d'air et multi-usages Weatherhead (Eaton) - 5/8 po DI, 0.91 po DE, pression de service de 350 psi, pression d'éclatement de 1400 psi, couvercle en polyester, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI00332108
N° MFRH10010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible d'air et multi-usages Weatherhead (Eaton) - 5/8 po DI, 0.91 po DE, pression de service de 350 psi, pression d'éclatement de 1400 psi, couvercle en polyester, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI00332108
N° MFRH10010
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H10010 1-FIBER TUYAU DE VERROUILLAGE BRD
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.91 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975010556
  • Pression de service
    350 psi
  • Demandes
    Essence, carburant et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Pression nominale
    350 psi
  • Pression d’éclatement
    1400 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Largeur
    0.95 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    L’eau ne doit pas dépasser +66 C [150 F], l’air ne doit pas dépasser +74 C [+165 F]
  • CUP_NON
    725975010556
  • Couleur
    Noir
  • Longueur totale
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.00 po
  • Épaisseur du mur
    0.1406 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Numéro NMFC
    70
  • Code de segment
    B
  • Poids du tuyau
    8.50 lb
  • Raccords compatibles
    Série 100 B
  • Hauteur
    0.91 po
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Normes respectées
    SAE J1942|SAE J517
  • Catalogue du fabricant
  • Rayon de courbure
    6 po
  • Diamètre intérieur
    0.625 po
  • Pression maximale
    350 psi
  • Diamètre extérieur
    0.91 po
  • Plage de température
    L’eau ne doit pas dépasser +66 C [150 F], l’air ne doit pas dépasser +74 C [+165 F]
  • Longueur du tuyau
    50.00 pi
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Essence, carburant et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Style de ligne de superposition
    Jet d’encre
  • Nom/numéro commercial
    Série H100
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Longueur
    50.00 pi
  • Matériaux du tube
    Nitrile
  • Poids
    8.50 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H10010
  • Nom commercial/de marque
    Série H100
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Weatherhead série H100
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 psi
  • Pression de service maximale
    350 psi
  • Poids global
    8.50 lb
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues