2556-4
Aeroquip (Eaton) série 2556 1TE-Hose - 1/4 po DI, 0.49 po DE, pression de service de 360 psi, pression d’éclatement de 1440 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00332115
N° MFR2556-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aeroquip (Eaton) série 2556 1TE-Hose - 1/4 po DI, 0.49 po DE, pression de service de 360 psi, pression d’éclatement de 1440 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00332115
N° MFR2556-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2556-4-L FLEXIBLE À VERROUILLAGE 1-FIBER
  • Plus longue durée de vie de l’assemblage du hsoe
  • Résiste à la haute pression et aux températures élevées
  • Résistant aux plis

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.25 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.49 po
  • Pression de service
    360 psi
  • Pression nominale
    360 psi
  • Demandes
    Essence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Pression d’éclatement
    1440 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Largeur
    0.49 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    L’eau ne doit pas dépasser 66 C [150 F], l’air ne doit pas dépasser 160 C [71 F]
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur du mur
    0.12 po
  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Numéro NMFC
    70
  • Hauteur
    0.49 po
  • Normes respectées
    MIL-DTL-13444 Type 1, Classe A
  • Applications typiques
    Essence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Rayon de courbure
    1.5 po
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Diamètre extérieur
    0.49 po
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Essence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -40°F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Longueur
    1.00 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2556-4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Pression de fonctionnement maximale
    360 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    360 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression du tuyau
    360 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif