Aperçu
- Plus longue durée de vie de l’assemblage du hsoe
- Résiste à la haute pression et aux températures élevées
- Résistant aux plis
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau0.38 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.65 po
- Numéro CUP du fabricant678146157461
- Pression de service300 psi
- Pression nominale300 psi
- DemandesEssence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
- Pression d’éclatement1200 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Largeur0.65 po
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauTextile
- Plage de température de fonctionnementL’eau ne doit pas dépasser 150 F, l’air ne doit pas dépasser 160 F
- CUP_NON678146157461
- CouleurNoir
- Épaisseur du mur0.26 po
- Taille du tableau de bord-6
- Numéro NMFC70
- Hauteur0.65 po
- Normes respectéesMIL-DTL-13444 Type 1, Classe A
- Applications typiquesEssence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
- Rayon de courbure2.75 po
- Diamètre intérieur0.38 po
- Diamètre extérieur0.65 po
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationEssence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-40°F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- Longueur1.00 po
- Poids0.12 lb
- Numéro de catalogue du fabricant2556-6
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de service maximale300 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Pression du tuyau300 psi
- Température maximale212 °F
- Température minimale-40 °F