2556-10
Boyau Aeroquip (Eaton) série 2556 Sktls/R6 - DI 5/8 po, DI 0.94 po, pression de service 200 psi, pression d’éclatement 1000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00332137
N° MFR2556-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boyau Aeroquip (Eaton) série 2556 Sktls/R6 - DI 5/8 po, DI 0.94 po, pression de service 200 psi, pression d’éclatement 1000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00332137
N° MFR2556-10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2556-10-L FLEXIBLE À VERROUILLAGE 1-FIBER
  • Plus longue durée de vie de l’assemblage du hsoe
  • Résiste à la haute pression et aux températures élevées
  • Résistant aux plis

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.62 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.94 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146083807
  • Pression de service
    200 psi
  • Pression nominale
    200 psi
  • Demandes
    Essence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Largeur
    0.94 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    L’eau ne doit pas dépasser 66 C [150 F], l’air ne doit pas dépasser 160 C [71 F]
  • CUP_NON
    678146083807
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur du mur
    0.18 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Numéro NMFC
    70
  • Hauteur
    0.94 po
  • Normes respectées
    MIL-DTL-13444 Type 1, Classe A
  • Applications typiques
    Essence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Rayon de courbure
    3.75 po
  • Diamètre intérieur
    0.62 po
  • Diamètre extérieur
    0.94 po
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Essence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Température de fonctionnement max.
    250°F
  • Température de travail min.
    -54°F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Longueur
    1.00 po
  • Poids
    0.30 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2556-10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -54 °F
  • Pression du tuyau
    200 psi
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -54 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif