Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau5/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.91 po
- Numéro CUP du fabricant725975010679
- Pression de service350 psi
- DemandesAir et usages multiples.
- Pression nominale350 psi
- Pression d’éclatement1400 psi
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Largeur0.96 po
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc chloroprène
- Nom du fabricant (attribut de description)Weatherhead (Danfoss)
- Type de renfort de tuyauTextile
- Plage de température de fonctionnement-40 à 212 °F
- CUP_NON725975010679
- CouleurNoir
- Longueur totale50.00 pi
- Rayon de courbure minimum6.00 po
- Épaisseur du mur0.1406 po
- Taille du tableau de bord-10
- Numéro NMFC70
- Code de segmentA
- Poids du tuyau11.50 lb
- Raccords compatiblesSérie 100 B
- Hauteur0.91 po
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
- Normes respectéesApprouvé MSHA
- Catalogue du fabricant
- Rayon de courbure6 po
- Diamètre intérieur0.625 po
- Pression maximale350 psi
- Diamètre extérieur0.91 po
- Longueur du tuyau50.00 pi
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationAir et usages multiples.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Style de ligne de superpositionJet d’encre
- Nom/numéro commercialSérie H101
- Matériau du tubeNitrile
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-40 °F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc chloroprène
- Longueur50.00 pi
- Matériaux du tubeNitrile
- Poids11.50 lb
- Numéro de catalogue du fabricantH10110
- Nom commercial/de marqueSérie H101
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Weatherhead série H101
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Pression de fonctionnement maximale350 psi
- Pression de service maximale350 psi
- Poids global11.50 lb
- Température maximale212 °F
- Température minimale-40 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect for Data CentersDanfoss Hansen UQD is designed for thermal management applications, available in 4 sizes and has 2 color options. It complies with OCP (Open Compute Project) and exceeds requirements of specified performance characteristics.
View Literature
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect Blind Mate for Data CentersDanfoss UQDB offers a self-alignment feature to help connect in location with limited access or visibility and guarantees 100% helium-leak testing on every coupling.
View Literature
Danfoss Hansen OCP ORV3 Blind Mate Quick Connector for Data CentersDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) has been designed with OCP (Open Compute Project) community to set industry standard for thermal management application in data centers.
View Literature
Danfoss Hansen FD83 Series Coupling for Data CentersDanfoss Hansen's FD83 coupling is designed for fluid transfer and electronics cooling applications where full flow, fluid compatibility and safety are essential.
View Literature
More resources
Danfoss Hansen FD83 Full Flow Quick Disconnect Coupling for Data Centers
Constructed from 303 stainless steel with EPDM seals, Danfoss Hansens FD83 offers high corrosion resistance and broad fluid compatibility.
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB Coupling for Data Centers
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB coupling is a flat face/dry break coupling used for cooling systems in electric applications with circulating water and antifreeze fluids.