Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité
Spécifications
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Diamètre intérieur nominal du tuyau5/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.93 po
- Pression de service300 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Weatherhead (Danfoss)
- Pression d’éclatement1200 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauTextile
- Type de renfort de tuyauCordon tressé en fibre synthétique
- CouleurBleu
- Rayon de courbure minimum6 po
- Longueur250.00 pi
- Épaisseur du mur0.34 po
- Taille du tableau de bord-10
- Numéro NMFC70
- Raccords compatibles100 B
- Normes respectéesApprouvé MSHA|MSHA IC-84/50
- Applications typiquesAir et usages multiples.
- Numéro CUP du fabricant639789261618
- CUP_NON639789261618
- Catalogue du fabricant
- Poids du tuyau11.50 lb/pi
- SérieSérie H201
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro de catalogue du fabricantH20110BU
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
- Résistance à l’abrasionStandard
- ConstructionTresse 1 épaisseur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesDanfoss UQDB offre une fonction d’alignement automatique pour aider à se connecter dans un emplacement avec un accès ou une visibilité limités et garantit des tests de fuite d’hélium de 100 % sur chaque accouplement.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Le raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen est un raccord à face plate/cassure sèche utilisé pour les systèmes de refroidissement dans les applications électriques avec de l’eau en circulation et des fluides antigel.