Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau0.38 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.75 po
- Numéro CUP du fabricant678146137487
- Pression de service225 psi
- DemandesFrein à air : tracteur à conduites de remorque, conduites de chambre d’essieu et conduites de service de tracteur.
- Pression nominale225 psi
- Pression d’éclatement900 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Largeur0.75 po
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc chloroprène
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauTextile
- Plage de température de fonctionnement212 à -40 °F
- CUP_NON678146137487
- CouleurNoir
- Longueur totale1.00 pi
- Épaisseur du mur0.185 po
- Taille du tableau de bord-6
- Numéro NMFC70
- Poids du tuyau0.18 lb
- Raccords compatiblesRaccords à sertir seulement
- Hauteur0.75 po
- Normes respectéesDOT FMVSS 106
- Rayon de courbure1.75 po
- Diamètre intérieur0.38 po
- Pression maximale225 psi
- Diamètre extérieur0.75 po
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationFrein à air : tracteur à conduites de remorque, conduites de chambre d’essieu et conduites de service de tracteur.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Style de ligne de superpositionJet d’encre
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-40 °F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc chloroprène
- Longueur1.00 pi
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- Poids0.18 lb
- Numéro de catalogue du fabricant2570-6
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série 2570
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Pression de fonctionnement maximale225 psi
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de service maximale225 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Poids global0.18 lb
- Température maximale212 °F
- Température minimale-40 °F