Diamètre intérieur nominal du tuyau
1 po
Diamètre extérieur nominal du tuyau
1.50 po
Numéro CUP du fabricant
678146069450
Pression de service
250 psi
Demandes
Application d’aspiration pour le transfert hydraulique, d’huiles de lubrification, d’essence, d’air, d’eau et de produits chimiques.
Pression nominale
250 psi
Pression d’éclatement
1000 psi
Matériau du tube intérieur
Caoutchouc synthétique
Largeur
1.50 po
Matériau de renforcement du tuyau
Fil hélicoïdal et tissu
Matériau de recouvrement de tuyau
Polyéthylène chloré
Nom du fabricant (attribut de description)
Danfoss Aeroquip LLC
Type de renfort de tuyau
Fil d’acier plaqué laiton
Plage de température de fonctionnement
302 à -40 °F
CUP_NON
678146069450
Couleur
Bleu
Longueur totale
1.00 pi
Épaisseur du mur
0.25 po
Taille du tableau de bord
-16
Numéro NMFC
70
Poids du tuyau
0.50 lb
Raccords compatibles
Pinces à sertir OTC, TTC, -40,-48, tétines réutilisables
Hauteur
1.50 po
Normes respectées
ABS|Approuvé MSHA|Bureau Veritas|USCG
Applications typiques
Application d’aspiration pour le transfert hydraulique, d’huiles de lubrification, d’essence, d’air, d’eau et de produits chimiques
Rayon de courbure
6 po
Diamètre intérieur
1 po
Pression maximale
250 psi
Diamètre extérieur
1.5 po
Longueur du tuyau
1.00 pi
Résistance à l’abrasion
Standard
Application
Application d’aspiration pour le transfert hydraulique, d’huiles de lubrification, d’essence, d’air, d’eau et de produits chimiques.
Conductivité
Conductif
Construction
Tresse à 2 épaisseurs
Style de ligne de superposition
Gaufré
Matériau du tube
Caoutchouc synthétique
Température de fonctionnement max.
302 °F
Température de travail min.
-40 °F
Couleur du couvercle
Bleu
Matériau du couvercle
Élastomère
Longueur
1.00 pi
Matériaux du tube
Caoutchouc synthétique
Poids
0.50 lb
Numéro de catalogue du fabricant
2661-16
Description
Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série 2661
Taille du tableau de bord du tuyau
-16
Pression de fonctionnement maximale
250 psi
Température de fonctionnement maximale
302 °F
Pression de service maximale
250 psi
Température de fonctionnement min.
-40 °F
Poids global
0.50 lb
Température maximale
302 °F
Température minimale
-40 °F