2661-24
Tuyau Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip série 2661 R4 - DI 1-1/2 po, DI 2.06 po, pression de service 150 psi, pression d'éclatement 600 psi, couvercle en polyéthylène chloré, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00332478
N° MFR2661-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip série 2661 R4 - DI 1-1/2 po, DI 2.06 po, pression de service 150 psi, pression d'éclatement 600 psi, couvercle en polyéthylène chloré, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00332478
N° MFR2661-24
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 2661-24-L
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2.06 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146080226
  • Pression de service
    150 psi
  • Demandes
    Application d’aspiration pour le transfert hydraulique, d’huiles de lubrification, d’essence, d’air, d’eau et de produits chimiques.
  • Pression nominale
    150 psi
  • Pression d’éclatement
    600 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Largeur
    2.06 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil hélicoïdal et tissu
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyéthylène chloré
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Plage de température de fonctionnement
    302 à -40 °F
  • CUP_NON
    678146080226
  • Couleur
    Bleu
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Épaisseur du mur
    0.28 po
  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Numéro NMFC
    70
  • Poids du tuyau
    1.13 lb
  • Raccords compatibles
    Pinces à sertir OTC, TTC, -40,-48, tétines réutilisables
  • Hauteur
    2.06 po
  • Normes respectées
    ABS|USCG|Approuvé MSHA|Bureau Veritas
  • Applications typiques
    Application d’aspiration pour le transfert hydraulique, d’huiles de lubrification, d’essence, d’air, d’eau et de produits chimiques
  • Rayon de courbure
    10 po
  • Diamètre intérieur
    1.5 po
  • Pression maximale
    150 psi
  • Diamètre extérieur
    2.06 po
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Application d’aspiration pour le transfert hydraulique, d’huiles de lubrification, d’essence, d’air, d’eau et de produits chimiques.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Température de fonctionnement max.
    302 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Longueur
    1.00 pi
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Poids
    1.13 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2661-24
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série 2661
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -24
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Pression de service maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Poids global
    1.13 lb
  • Température maximale
    302 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif