Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau2 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau2.55 po
- Numéro CUP du fabricant678146079480
- Pression de service100 psi
- DemandesApplication d’aspiration pour le transfert hydraulique, d’huiles de lubrification, d’essence, d’air, d’eau et de produits chimiques.
- Pression nominale100 psi
- Pression d’éclatement400 psi
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Largeur2.55 po
- Matériau de renforcement du tuyauFil hélicoïdal et tissu
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyéthylène chloré
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier plaqué laiton
- Plage de température de fonctionnement302 à -40 °F
- CUP_NON678146079480
- CouleurBleu
- Longueur totale1.00 pi
- Épaisseur du mur0.55 po
- Taille du tableau de bord-32
- Numéro NMFC70
- Poids du tuyau1.30 lb
- Raccords compatiblesPinces à sertir OTC, TTC, -40,-48, tétines réutilisables
- Hauteur2.55 po
- Normes respectéesABS|USCG|Approuvé MSHA|Bureau Veritas
- Applications typiquesApplication d’aspiration pour le transfert hydraulique, d’huiles de lubrification, d’essence, d’air, d’eau et de produits chimiques
- Rayon de courbure12 po
- Diamètre intérieur2 po
- Pression maximale100 psi
- Diamètre extérieur2.55 po
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationApplication d’aspiration pour le transfert hydraulique, d’huiles de lubrification, d’essence, d’air, d’eau et de produits chimiques.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Température de fonctionnement max.302 °F
- Température de travail min.-40 °F
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleÉlastomère
- Longueur1.00 pi
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- Poids1.30 lb
- Numéro de catalogue du fabricant2661-32
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série 2661
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Température de fonctionnement maximale302 °F
- Pression de service maximale100 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Poids global1.30 lb
- Température maximale302 °F
- Température minimale-40 °F