Motion
2807-5
Tuyau en téflon Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip série 2807 - 1/4 po DI, 0.40 po DE, 3000 psi Pression de service, 12000 psi Pression d'éclatement, couvercle en Kevlar, tuyau en téflon
N° D’ARTICLE MI00332509
N° MFR2807-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau en téflon Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip série 2807 - 1/4 po DI, 0.40 po DE, 3000 psi Pression de service, 12000 psi Pression d'éclatement, couvercle en Kevlar, tuyau en téflon
N° D’ARTICLE MI00332509
N° MFR2807-5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 2807-5-L
  • Résiste aux vibrations et aux chocs
  • Imperméable à la dégradation
  • Large plage de températures

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.40 po
  • Pression de service
    3000 psi
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Demandes
    Idéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Téflon
  • Largeur
    0.40 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Kevlar
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Plage de température de fonctionnement
    500 à -100 °F
  • Couleur
    Bleu
  • Taille du tableau de bord
    -5
  • Numéro NMFC
    70
  • Hauteur
    0.40 po
  • Normes respectées
    SAE 100R14A|DNV|USCG
  • Applications typiques
    Idéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
  • Rayon de courbure
    3 po
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Diamètre extérieur
    0.4 po
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Idéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Extrudé avec couvercle tressé
  • Matériau du tube
    Téflon
  • Température de fonctionnement max.
    500°F
  • Température de travail min.
    -100°F
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Polyester aramide
  • Longueur
    1.00 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2807-5
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -5
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Pression de service maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -100 °F
  • Pression du tuyau
    3000 psi
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -100 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif