Aperçu
- Résiste aux vibrations et aux chocs
- Imperméable à la dégradation
- Large plage de températures
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1/2 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.56 po
- Numéro CUP du fabricant678146076069
- Pression de service2000 psi
- Pression nominale2000 psi
- DemandesIdéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
- Pression d’éclatement8000 psi
- Matériau du tube intérieurTéflon
- Matériau de renforcement du tuyauFil d’acier
- Matériau de recouvrement de tuyauFil en acier inoxydable
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnement500 à -100 °F
- CUP_NON678146076069
- CouleurBleu
- Épaisseur du mur0.06 po
- Numéro NMFC70
- Hauteur0.56 po
- Normes respectéesSAE 100R14A|USCG|DNV
- Applications typiquesIdéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
- Rayon de courbure5.25 po
- Diamètre intérieur0.42 po
- Diamètre extérieur0.56 po
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationIdéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
- ConductivitéConductif
- ConstructionExtrudé avec couvercle tressé
- Matériau du tubeTéflon
- Température de fonctionnement max.500°F
- Température de travail min.-100°F
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couverclePolyester aramide
- Longueur1.00 po
- Poids0.12 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Pression de service maximale2000 psi
- Température de fonctionnement min.-100 °F
- Pression du tuyau2000 psi
- Température maximale500 °F
- Température minimale-100 °F