Aperçu
- Résiste aux vibrations et aux chocs
- Imperméable à la dégradation
- Large plage de températures
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1-1/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.32 po
- Numéro CUP du fabricant678146082725
- Pression de service625 psi
- Pression nominale625 psi
- DemandesIdéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
- Pression d’éclatement2500 psi
- Matériau du tube intérieurTéflon
- Largeur1.32 po
- Matériau de renforcement du tuyauFil d’acier
- Matériau de recouvrement de tuyauKevlar
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil en acier inoxydable
- Plage de température de fonctionnement500 à -100 °F
- CUP_NON678146082725
- CouleurBleu
- Taille du tableau de bord-20
- Numéro NMFC70
- Hauteur1.32 po
- Normes respectéesABS|DNV|USCG
- Applications typiquesIdéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
- Rayon de courbure16 po
- Diamètre intérieur1.13 po
- Diamètre extérieur1.32 po
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationIdéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
- ConductivitéConductif
- ConstructionExtrudé avec couvercle tressé
- Matériau du tubeTéflon
- Température de fonctionnement max.500°F
- Température de travail min.-100°F
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couverclePolyester aramide
- Longueur1.00 po
- Poids0.35 lb
- Numéro de catalogue du fabricant2807-20
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Pression de fonctionnement maximale625 psi
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Pression de service maximale625 psi
- Température de fonctionnement min.-100 °F
- Pression du tuyau625 psi
- Température maximale500 °F
- Température minimale-100 °F