Aperçu
- Résiste aux vibrations et aux chocs
- Imperméable à la dégradation
- Large plage de températures
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau7/16 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.61 po
- Numéro CUP du fabricant678146080417
- Pression de service2750 psi
- Pression nominale2750 psi
- DemandesAir chaud, vapeur et la plupart des applications chimiques
- Pression d’éclatement11000 psi
- Matériau du tube intérieurTéflon
- Largeur0.61 po
- Matériau de renforcement du tuyauFil d’acier
- Matériau de recouvrement de tuyauFil d’acier plaqué laiton
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil en acier inoxydable
- Plage de température de fonctionnement500 à -100 °F
- CUP_NON678146080417
- CouleurAcier
- Épaisseur du mur0.08 po
- Taille du tableau de bord-8
- Numéro NMFC70
- Hauteur0.61 po
- Normes respectéesUSCG
- Applications typiquesAir chaud, vapeur et la plupart des applications chimiques
- Rayon de courbure4.62 po
- Diamètre intérieur0.42 po
- Diamètre extérieur0.61 po
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationAir chaud, vapeur et la plupart des applications chimiques
- ConductivitéConductif
- ConstructionExtrudé avec couvercle tressé
- Matériau du tubeTéflon
- Température de fonctionnement max.500°F
- Température de travail min.-100°F
- Couleur du couvercleAcier
- Matériau du couvercleAcier inoxydable
- Longueur1.00 po
- Poids0.20 lb
- Numéro de catalogue du fabricant2808-8
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Pression de fonctionnement maximale2750 psi
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Pression de service maximale2750 psi
- Température de fonctionnement min.-100 °F
- Pression du tuyau2750 psi
- Température maximale500 °F
- Température minimale-100 °F