Motion
2808-20
Tuyau Aeroquip (Eaton) série 2808 - DI 1-1/8 po, DI 1.35 po, pression de service 1125 psi, pression d'éclatement 4500 psi, couvercle de fil en acier plaqué laiton, tube en téflon
N° D’ARTICLE MI00332521
N° MFR2808-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série 2808 - DI 1-1/8 po, DI 1.35 po, pression de service 1125 psi, pression d'éclatement 4500 psi, couvercle de fil en acier plaqué laiton, tube en téflon
N° D’ARTICLE MI00332521
N° MFR2808-20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 2808-20-L
  • Résiste aux vibrations et aux chocs
  • Imperméable à la dégradation
  • Large plage de températures

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.35 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146084156
  • Pression de service
    1125 psi
  • Pression nominale
    1125 psi
  • Demandes
    Air chaud, vapeur et la plupart des applications chimiques
  • Pression d’éclatement
    4500 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Téflon
  • Largeur
    1.35 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Plage de température de fonctionnement
    500 à -100 °F
  • CUP_NON
    678146084156
  • Couleur
    Acier
  • Épaisseur du mur
    0.115 po
  • Taille du tableau de bord
    -20
  • Numéro NMFC
    70
  • Hauteur
    1.35 po
  • Normes respectées
    USCG
  • Applications typiques
    Air chaud, vapeur et la plupart des applications chimiques
  • Rayon de courbure
    11 po
  • Diamètre intérieur
    1.12 po
  • Diamètre extérieur
    1.35 po
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Air chaud, vapeur et la plupart des applications chimiques
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Extrudé avec couvercle tressé
  • Matériau du tube
    Téflon
  • Température de fonctionnement max.
    500°F
  • Température de travail min.
    -100°F
  • Couleur du couvercle
    Acier
  • Matériau du couvercle
    Acier inoxydable
  • Longueur
    1.00 po
  • Poids
    0.57 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2808-20
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Pression de fonctionnement maximale
    1125 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Pression de service maximale
    1125 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -100 °F
  • Pression du tuyau
    1125 psi
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -100 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif