Motion
2808-24
Flexible en PTFE Teflon Aeroquip (Eaton) - 1-3/8 " DI, 1.62 " DE, 800 psi de pression de service, 3200 psi de pression d'éclatement, couvercle de fil en acier inoxydable, tube en Teflon
N° D’ARTICLE MI00332522
N° MFR2808-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible en PTFE Teflon Aeroquip (Eaton) - 1-3/8 " DI, 1.62 " DE, 800 psi de pression de service, 3200 psi de pression d'éclatement, couvercle de fil en acier inoxydable, tube en Teflon
N° D’ARTICLE MI00332522
N° MFR2808-24
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 2808-24-L
  • Résiste aux vibrations et aux chocs
  • Imperméable à la dégradation
  • Large plage de températures

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.62 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146067753
  • Pression de service
    800 psi
  • Pression nominale
    800 psi
  • Demandes
    Air chaud, vapeur et la plupart des applications chimiques
  • Pression d’éclatement
    3200 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Téflon
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • CUP_NON
    678146067753
  • Couleur
    Acier
  • Épaisseur du mur
    0.12 po
  • Numéro NMFC
    70
  • Hauteur
    1.62 po
  • Normes respectées
    USCG
  • Applications typiques
    Air chaud, vapeur et la plupart des applications chimiques
  • Rayon de courbure
    14 po
  • Diamètre intérieur
    1.38 po
  • Diamètre extérieur
    1.62 po
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Air chaud, vapeur et la plupart des applications chimiques
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Extrudé avec couvercle tressé
  • Matériau du tube
    Téflon
  • Température de fonctionnement max.
    500°F
  • Température de travail min.
    -100°F
  • Couleur du couvercle
    Acier
  • Matériau du couvercle
    Acier inoxydable
  • Longueur
    1.00 po
  • Poids
    0.70 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Pression de fonctionnement maximale
    800 psi
  • Pression de service maximale
    800 psi
  • Pression du tuyau
    800 psi
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -100 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif