Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau0.41 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.77 po
- Pression de service250 psi
- Pression nominale250 psi
- DemandesCarburant diesel, essence, huile de lubrification chaude, eau et air.
- Pression d’éclatement1000 psi
- Matériau du tube intérieurPolyéthylène chloré
- Largeur0.77 po
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnementL’air ne doit pas dépasser 212 F
- CouleurNoir
- Épaisseur du mur0.17 po
- Taille du tableau de bord-8
- Numéro NMFC70
- Hauteur0.77 po
- Applications typiquesCarburant diesel, essence, huile de lubrification chaude, eau et air.
- Rayon de courbure2.31 po
- Diamètre intérieur0.41 po
- Diamètre extérieur0.77 po
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationCarburant diesel, essence, huile de lubrification chaude, eau et air.
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau du tubePolyéthylène chloré
- Température de fonctionnement max.300°F
- Température de travail min.-40°F
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolyester
- Longueur1 po
- Poids0.18 lb
- Numéro de catalogue du fabricantFC107-08
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Pression de service maximale250 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Pression du tuyau250 psi
- Température maximale300 °F
- Température minimale-40 °F