Motion
FC107-16
Tuyau moteur Aeroquip (Eaton) série FC107 - DI 7/8 po, DI 1.26 po, pression de service 250 psi, pression d'éclatement 1000 psi, couvercle en polyester, tube en polyéthylène chloré
N° D’ARTICLE MI00332529
N° MFRFC107-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau moteur Aeroquip (Eaton) série FC107 - DI 7/8 po, DI 1.26 po, pression de service 250 psi, pression d'éclatement 1000 psi, couvercle en polyester, tube en polyéthylène chloré
N° D’ARTICLE MI00332529
N° MFRFC107-16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC107-16-L
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.88 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.26 po
  • Numéro CUP du fabricant
    678146072443
  • Pression de service
    250 psi
  • Pression nominale
    250 psi
  • Demandes
    Carburant diesel, essence, huile de lubrification chaude, eau et air.
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène chloré
  • Largeur
    1.26 po
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    L’air ne doit pas dépasser 212 F
  • CUP_NON
    678146072443
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur du mur
    0.19 po
  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Numéro NMFC
    70
  • Hauteur
    1.26 po
  • Applications typiques
    Carburant diesel, essence, huile de lubrification chaude, eau et air.
  • Rayon de courbure
    4.5 po
  • Diamètre intérieur
    0.88 po
  • Diamètre extérieur
    1.26 po
  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Carburant diesel, essence, huile de lubrification chaude, eau et air.
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau du tube
    Polyéthylène chloré
  • Température de fonctionnement max.
    300°F
  • Température de travail min.
    -40°F
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Longueur
    1 po
  • Poids
    0.32 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC107-16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression du tuyau
    250 psi
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif