Motion
900729-30
PINCE DE SOUTIEN Aeroquip 900729-30
N° D’ARTICLE MI00332829
N° MFR900729-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PINCE DE SOUTIEN Aeroquip 900729-30
N° D’ARTICLE MI00332829
N° MFR900729-30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
900729-30 PINCE DE SOUTIEN
  • La doublure résistera à des températures ambiantes élevées.
  • Fournit une installation plus propre.
  • Ces colliers légers sont conçus pour supporter le tuyau là où de longs trajets sont nécessaires.
  • Cette pince prévient les dommages, l’exposition et le frottement.
  • Enduit de vinyle.

Spécifications

  • Type de pince
    Collier de serrage de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Diamètre maximal
    2.500 po
  • Largeur
    2.600 po
  • Hauteur
    3.750 po
  • Taille
    -Tubulure 32
  • Caractéristiques et avantages
    • La doublure résistera à des températures ambiantes élevées.• Meuble une installation plus propre.• Ces colliers légers sont conçus pour soutenir le tuyau là où de longs trajets sont nécessaires.• Cette pince prévient les dommages, l’exposition et le frottement.• Enduit de vinyle.
  • Poids
    2.82 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif