Aperçu
- La taille compacte permet une utilisation dans les zones extrêmement étroites
- Assemblage manuel
- Conception à pression monopièce à faible coût
- Connexion rapide, sans préparation de tube
- La lèvre cannelée assure une connexion sûre et positive.
Spécifications
- Type d’adaptateurT-shirt Branch mâle
- Style de fin 1Barbe
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Style de fin 2Barbe
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Style de fin 3Tuyau femelle rigide
- Extrémité 3 Taille1/8 po
- Extrémité 3 Filetage(NPTF) 1/8–27
- Longueur0.3
- MatérielLaiton
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé 1/4 po x 1/4 po x 1/8 po tuyau femelle rigide
- Hauteur0.2
- Poids0.1
- Largeur0.3
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesDanfoss UQDB offre une fonction d’alignement automatique pour aider à se connecter dans un emplacement avec un accès ou une visibilité limités et garantit des tests de fuite d’hélium de 100 % sur chaque accouplement.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Le raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen est un raccord à face plate/cassure sèche utilisé pour les systèmes de refroidissement dans les applications électriques avec de l’eau en circulation et des fluides antigel.