Motion
7100117611 3M RESPIRATEUR À VALVE POUR PELOUSE ET JARDIN 8511G2-C-PS, 2 CHAQUE/PAQUET, 6P

3M
7100117611 3M LAWN & GARDEN VALVED RESPIRATOR 8511G2-C-PS, 2 EACH/PACK, 6P

3M™ Respirateur à soupape pour pelouse et jardin 8511G2-C-PS, 2 chacun/paquet, 6 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI00333009
N° MFR7100117611 3M LAWN & GARDEN VALVED RESPIRATOR 8511G2-C-PS, 2 EACH/PACK, 6P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100117611 3M LAWN & GARDEN VALVED RESPIRATOR 8511G2-C-PS, 2 EACH/PACK, 6P

3M™ Respirateur à soupape pour pelouse et jardin 8511G2-C-PS, 2 chacun/paquet, 6 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI00333009
N° MFR7100117611 3M LAWN & GARDEN VALVED RESPIRATOR 8511G2-C-PS, 2 EACH/PACK, 6P
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7100117611 3M COURONNE ET JARDIN SOUPAPÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • APPROUVÉ PAR LE NIOSH N95 pour une efficacité de filtration d’au moins 95  % contre certaines particules et certains aérosols sans huile
  • 3M™COOL LA VANNE DE DÉBIT aide à réduire l’accumulation de chaleur à l’intérieur du respirateur
  • BREATHE 30 % PLUS FACILE* *Comparativement à 3M™ 8200, respirer plus facilement est défini comme une chute de pression initiale.
  • MÉDIA DE FILTRE AVANCÉ pour faciliter la respiration
  • M-NOSECLIP RÉGLABLE permet d’assurer une étanchéité personnalisée et sûre avec moins de points de pression
  • BANDES TISSÉES EXTENSIBLES pour plus de confort
  • CONCEPTION LÉGÈRE pour plus de confort
  • CONFORTABLE pour de longues périodes de port
  • CONCEPTION PRATIQUE ET JETABLE
  • RECOMMANDÉ POUR le soulagement des poussières et de certaines particules rencontrées pendant les projets de ponçage (bois nu, surfaces peintes sans plomb ou cloisons sèches), le meulage, le sciage, le balayage, l’installation d’isolant en fibre de verre
  • AIDE ÉGALEMENT À FILTRER le pollen, les spores de moisissure et les particules de poussière rencontrés lors des activités extérieures comme le jardinage, la coupe du bois de chauffage, le rabotage et la tonte
  • Ne contient aucun composant fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
  • Contenu de l’emballage : 2
  • À faire soi-même/à utiliser à la maison : À utiliser UNIQUEMENT dans des environnements NON DANGEREUX. Utilisation professionnelle/dangereuse : Utilisation dans le cadre d’un programme de protection respiratoire réglementé par le gouvernement (p. ex., OSHA). AVERTISSEMENT : Des restrictions s’appliquent; une mauvaise utilisation peut entraîner une maladie ou la mort. Voir l’emballage et l’encart du produit ou appeler le 3M aux États-Unis au 1-800-243-4630. Au Canada, composez le 1-800-267-4414.

Spécifications

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308913694
  • CUP_NON
    00076308913694
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif