Motion
1110X4
Écrou de pièce de rechange Weatherhead série 1110x
N° D’ARTICLE MI00333041
N° MFR1110X4
Prix1.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de pièce de rechange Weatherhead série 1110x
N° D’ARTICLE MI00333041
N° MFR1110X4
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
Votre prix1.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1110 X 4 NUT
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Écrou
  • Style de fin 1
    Évasion SAE 45°
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Matériel
    Laiton
  • Mot-clé de description
    1/4 dans SAE 45° Évasion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1110X4
  • Largeur
    0.2, 0.56 po
  • Hauteur
    0.56 po, 0.1
  • Longueur
    0.2, 0.75 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975712399
  • Longueur totale
    0.75 po
  • Poids
    0.03 lb, 0.1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues