Motion
41X6
Écrou long de pièce de rechange Weatherhead série 41x
N° D’ARTICLE MI00333069
N° MFR41X6
Prix4.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou long de pièce de rechange Weatherhead série 41x
N° D’ARTICLE MI00333069
N° MFR41X6
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
Votre prix4.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU LONG 41 X 6
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Écrou
  • Style de fin 1
    Évasion SAE 45°
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Matériel
    Laiton
  • Mot-clé de description
    3/8 dans SAE 45° Évasion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    41X6
  • Couleur
    Laiton
  • Largeur
    2.5, 0.75 po
  • Hauteur
    0.75 po, 0.3
  • Longueur
    2.2, 1.31 po
  • Numéro CUP du fabricant
    639789259370
  • Longueur totale
    1.31 po
  • Poids
    0.06 lb, 0.1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues