Motion
42X6
Adaptateur droit - 3/8 po mâle SAE 45° évasé x 3/8 po mâle SAE 45° évasé, laiton
N° D’ARTICLE MI00333088
N° MFR42X6
Prix8.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 3/8 po mâle SAE 45° évasé x 3/8 po mâle SAE 45° évasé, laiton
N° D’ARTICLE MI00333088
N° MFR42X6
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
Prix8.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UNION 42 X 6

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Évasion de la SAE 45° mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion SAE 45° à Évasion SAE 45°
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 5/8–18
  • Style de fin 2
    Évasion de la SAE 45° mâle
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 SAE 45°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 5/8–18
  • Type de taille End 2
    3/8 SAE 45°
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Hauteur
    1.4
  • Largeur
    0.4
  • Longueur
    0.4
  • Poids
    0.1
  • Mot-clé de description
    3/8 cas de poussée SAE 45° mâle x 3/8 cas de poussée SAE 45° mâle
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues