Motion
46X6
Straight Adapter - 1/4 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Male SAE 45° Flare, Brass
N° D’ARTICLE MI00333154
N° MFR46X6
Prix4.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Straight Adapter - 1/4 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Male SAE 45° Flare, Brass
N° D’ARTICLE MI00333154
N° MFR46X6
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
Votre prix4.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR FEMELLE 46 X 6
  • Faible coût et réutilisabilité
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Options d’écrous longs et courts
  • Compatible avec les tuyaux hydrauliques en cuivre, laiton, aluminium et acier qui peuvent être évasés.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à SAE 45°
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    Évasion de la SAE 45° mâle
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Type de taille End 2
    3/8 SAE 45°
  • Matériel
    Laiton
  • Hauteur
    2.284
  • Largeur
    1.024
  • Longueur
    1.024
  • Poids
    0.25
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 1/4 po x 3/8 po mâle SAE 45° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues