Motion
48X3
Adaptateur droit - 3/16 po mâle SAE 45° évasé x 1/8 po mâle tuyau rigide, laiton
N° D’ARTICLE MI00333166
N° MFR48X3
Prix1.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 3/16 po mâle SAE 45° évasé x 1/8 po mâle tuyau rigide, laiton
N° D’ARTICLE MI00333166
N° MFR48X3
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
Votre prix1.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR MÂLE 48 X 3

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Évasion de la SAE 45° mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à SAE 45° , Évasion SAE 45° à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/16 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/8–24
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/8 NPTF, 3/16 SAE 45°
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Type de taille End 2
    1/8 NPTF, 3/16 SAE 45°
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 3/16 po. SAE 45° évasé x 1/8 po.
  • Longueur totale
    1 po
  • Diamètre total
    3/16 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues