Motion
48X4
Adaptateur droit - 1/4 po mâle SAE 45° évasé x 1/8 po mâle tuyau rigide, laiton
N° D’ARTICLE MI00333169
N° MFR48X4
Prix1.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 1/4 po mâle SAE 45° évasé x 1/8 po mâle tuyau rigide, laiton
N° D’ARTICLE MI00333169
N° MFR48X4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR MÂLE 48 X 4

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Évasion de la SAE 45° mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à SAE 45° , Évasion SAE 45° à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 SAE 45°, 1/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Type de taille End 2
    1/4 SAE 45°, 1/8 NPTF
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 1/4 po. SAE 45° évasé x 1/8 po.
  • Longueur totale
    1.06 po
  • Diamètre total
    1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues