Motion
48 X 8
Adaptateur droit - 1/2 po mâle SAE 45° évasé x 1/2 po mâle SAE 45° évasé, laiton
N° D’ARTICLE MI00333194
N° MFR48 X 8
Prix8.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 1/2 po mâle SAE 45° évasé x 1/2 po mâle SAE 45° évasé, laiton
N° D’ARTICLE MI00333194
N° MFR48 X 8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR MÂLE 48 X 8

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Évasion de la SAE 45° mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion SAE 45° à Évasion SAE 45°
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Évasion de la SAE 45° mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 SAE 45°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 SAE 45°
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Hauteur
    1.5
  • Largeur
    0.6
  • Longueur
    0.6
  • Poids
    0.15
  • Mot-clé de description
    1/2 cas de poussée SAE 45° mâle x 1/2 cas de poussée SAE 45° mâle
  • Longueur totale
    1.62 po
  • Diamètre total
    1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues