Motion
48X12
Adaptateur droit - 3/4 po mâle SAE 45° évasé x 1/2 po mâle tuyau rigide, laiton
N° D’ARTICLE MI00333206
N° MFR48X12
Prix58.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 3/4 po mâle SAE 45° évasé x 1/2 po mâle tuyau rigide, laiton
N° D’ARTICLE MI00333206
N° MFR48X12
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
Prix58.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR MÂLE 48 X 12
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Options d’écrous longs et courts
  • Compatible avec les tuyaux hydrauliques en cuivre, laiton, aluminium et acier qui peuvent être évasés
  • Faible coût et réutilisabilité.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Évasion de la SAE 45° mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à SAE 45° , Évasion SAE 45° à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF, 3/4 SAE 45°
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF, 3/4 SAE 45°
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Diamètre intérieur
    0.562 po
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 3/4 po. SAE 45° évasé x 1/2 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues