Motion
49X4
Coude 90° - 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle SAE 45° évasé, laiton
N° D’ARTICLE MI00333216
N° MFR49X4
Prix5.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 90° - 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle SAE 45° évasé, laiton
N° D’ARTICLE MI00333216
N° MFR49X4
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
Prix5.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE MÂLE 49 X 4

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion du JIC 37° à SAE 45° , Évasion du SAE 45° à JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Évasion de la SAE 45° mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 1/4 SAE 45°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°, 1/4 SAE 45°
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Mot-clé de description
    1/4 po mâle JIC 37° Évasion x 1/4 po mâle SAE 45° Évasion
  • Longueur totale
    0.81 po
  • Diamètre total
    1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues