Motion
49X10X6
Coude 90° - tuyau mâle rigide 5/8 po SAE 45° évasé x 3/8 po mâle, laiton
N° D’ARTICLE MI00333258
N° MFR49X10X6
Prix45.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 90° - tuyau mâle rigide 5/8 po SAE 45° évasé x 3/8 po mâle, laiton
N° D’ARTICLE MI00333258
N° MFR49X10X6
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
Prix45.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE MÂLE 49 X 10 X 6
  • Compatible avec les tuyaux hydrauliques en cuivre, laiton, aluminium et acier qui peuvent être évasés
  • Faible coût et réutilisabilité
  • Options d’écrous longs et courts
  • Bonne résistance aux vibrations.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Évasion de la SAE 45° mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à SAE 45° , Évasion SAE 45° à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 SAE 45°, 3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Type de taille End 2
    5/8 SAE 45°, 3/8 NPTF
  • Matériel
    Laiton
  • Diamètre intérieur
    0.625 po
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 5/8 po. SAE 45° évasé x 3/8 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues