Motion
50X6
Coude 90° - Tuyau femelle rigide 1/4 po x 3/8 po mâle SAE 45° évasé, laiton
N° D’ARTICLE MI00333277
N° MFR50X6
Prix34.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 90° - Tuyau femelle rigide 1/4 po x 3/8 po mâle SAE 45° évasé, laiton
N° D’ARTICLE MI00333277
N° MFR50X6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE FEMELLE 50 X 6
  • Faible coût et réutilisabilité
  • Options d’écrous longs et courts
  • Compatible avec les tuyaux hydrauliques en cuivre, laiton, aluminium et acier qui peuvent être évasés
  • Bonne résistance aux vibrations.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à SAE 45°
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    Évasion de la SAE 45° mâle
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 5/8–18
  • Type de taille End 2
    3/8 SAE 45°
  • Matériel
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 1/4 po x 3/8 po mâle SAE 45° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues