Motion
105X6
Écrou de tube de pièce de rechange Weatherhead série 105x
N° D’ARTICLE MI00333331
N° MFR105X6
Prix0.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de tube de pièce de rechange Weatherhead série 105x
N° D’ARTICLE MI00333331
N° MFR105X6
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
Votre prix0.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU STANDARD EN ACIER 105 X 6
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Écrou de tube
  • Style de fin 1
    Évasion inversée mâle
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    3/8 po Évasion inversée mâle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105X6
  • Largeur
    0.63 po
  • Hauteur
    0.63 po
  • Longueur
    0.66 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975742129
  • Longueur totale
    0.66 po
  • Poids
    0.03 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues