Motion
105X10
Écrou de tube de pièce de rechange Weatherhead série 105x
N° D’ARTICLE MI00333340
N° MFR105X10
Prix3.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de tube de pièce de rechange Weatherhead série 105x
N° D’ARTICLE MI00333340
N° MFR105X10
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
Prix3.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU STANDARD EN ACIER 105 X 10
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Écrou
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105X10
  • Largeur
    0.88 po
  • Hauteur
    0.88 po
  • Longueur
    0.80 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975746516
  • Longueur totale
    0.80 po
  • Poids
    0.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues