Motion
100X6
Écrou de tube de pièce de rechange Weatherhead série 100X
N° D’ARTICLE MI00333356
N° MFR100X6
Prix3.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de tube de pièce de rechange Weatherhead série 100X
N° D’ARTICLE MI00333356
N° MFR100X6
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
Prix3.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU STANDARD EN LAITON 100 X 6
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Écrou
  • Style de fin 1
    Évasion inversée mâle
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Filetage de l’extrémité 1
    UNF
  • Matériel
    Laiton
  • Mot-clé de description
    3/8 po Évasion inversée mâle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100X6
  • Couleur
    Laiton
  • Largeur
    0.63 po
  • Hauteur
    0.63 po
  • Longueur
    0.66 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975754962
  • Longueur totale
    0.66 po
  • Poids
    0.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues