Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurÉcrou
- Style de fin 1Évasion inversée mâle
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Taille du filetage3/4-18
- Filetage de l’extrémité 1UN
- MatérielLaiton
- Mot-clé de description1/2 po Évasion inversée mâle
- Numéro de catalogue du fabricant100X8
- CouleurLaiton
- Largeur0.4, 0.75 po
- Hauteur0.75 po, 0.6
- Longueur0.4, 0.74 po
- Numéro CUP du fabricant725975720486
- Longueur totale0.74 po
- Poids0.05 lb, 0.001