Motion
202X4
Straight Adapter - 1/8 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Male Pipe Rigid, Brass
N° D’ARTICLE MI00333370
N° MFR202X4
Prix1.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Straight Adapter - 1/8 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Male Pipe Rigid, Brass
N° D’ARTICLE MI00333370
N° MFR202X4

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR MÂLE 202 X 4
  • DurĂ©e de vie des vibrations compacte et excellente
  • L’écrou court permet des courbures trĂšs rapprochĂ©es du tube
  • TrĂšs peu coĂ»teux et rĂ©utilisable
  • Les siĂšges et les filets sont internes et protĂ©gĂ©s.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrĂ©mitĂ©s du type de genre
    De femme Ă  homme
  • Style/type des deux extrĂ©mitĂ©s
    NPTF Ă  NPTF
  • Taille de l’extrĂ©mitĂ© 1
    1/8 po
  • Filetage de l’extrĂ©mitĂ© 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Style de fin 2
    Tuyau mĂąle rigide
  • ExtrĂ©mitĂ© 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/8 NPTF
  • ExtrĂ©mitĂ© 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Type de taille End 2
    1/4 NPTF
  • MatĂ©riel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • DiamĂštre intĂ©rieur
    0.188 po
  • Mot-clĂ© de description
    1/8 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues