Motion
202X5
Adaptateur droit - 5/16 po femelle évasé inversé x 1/8 po mâle tuyau rigide, laiton
N° D’ARTICLE MI00333377
N° MFR202X5
Prix2.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 5/16 po femelle évasé inversé x 1/8 po mâle tuyau rigide, laiton
N° D’ARTICLE MI00333377
N° MFR202X5
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
Prix2.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR MÂLE 202 X 5
  • Les sièges et les filets sont internes et protégés
  • Durée de vie des vibrations compacte et excellente
  • Très peu coûteux et réutilisable
  • L’écrou court permet des courbures très rapprochées du tube.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Évasion inversée femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion inversée vers NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2–20
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    5/16 po
  • Type de taille de fin 1
    5/16 Évasion inv
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Type de taille End 2
    1/8 NPTF
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Diamètre intérieur
    0.219 po
  • Mot-clé de description
    5/16 po femelle évasé inversé x 1/8 po mâle tuyau rigide

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues