Aperçu
- L’écrou court permet des courbures très rapprochées du tube
- Durée de vie des vibrations compacte et excellente
- Très peu coûteux et réutilisable
- Les sièges et les filets sont internes et protégés.
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Évasion inversée femelle
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion inversée à Évasion inversée
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 17/16–24
- Style de fin 2Évasion inversée femelle
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 11/4 Évasion inv
- Extrémité 2 Filetage7/16–24
- Type de taille End 21/4 Évasion inv
- MatérielLaiton
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Diamètre intérieur0.188 po
- Catalogue du fabricant
- Mot-clé de descriptionÉvasion inversée femelle 1/4 po x 1/4 po Évasion inversée femelle
- Taille hexagonale17/32 po
- Longueur totale0.62 po
- Hexagonales17/32 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesDanfoss UQDB offre une fonction d’alignement automatique pour aider à se connecter dans un emplacement avec un accès ou une visibilité limités et garantit des tests de fuite d’hélium de 100 % sur chaque accouplement.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Le raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen est un raccord à face plate/cassure sèche utilisé pour les systèmes de refroidissement dans les applications électriques avec de l’eau en circulation et des fluides antigel.