Motion
302X5
Union - Évasion inversée femelle 5/16 po x 5/16 po Évasion inversée femelle, laiton
N° D’ARTICLE MI00333409
N° MFR302X5
Price$4.59/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union - Évasion inversée femelle 5/16 po x 5/16 po Évasion inversée femelle, laiton
N° D’ARTICLE MI00333409
N° MFR302X5
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
Votre prix4.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SYNDICAT 302 X 5 (ANCIEN NO 300 X 5)
  • Les sièges et les filets sont internes et protégés
  • L’écrou court permet des courbures très rapprochées du tube
  • Très peu coûteux et réutilisable
  • Durée de vie des vibrations compacte et excellente.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Évasion inversée femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion inversée à Évasion inversée
  • Taille de l’extrémité 1
    5/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2–20
  • Style de fin 2
    Évasion inversée femelle
  • Extrémité 2 Taille
    5/16 po
  • Type de taille de fin 1
    5/16 Évasion inv
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2–20
  • Type de taille End 2
    5/16 Évasion inv
  • Matériel
    Laiton
  • Diamètre intérieur
    0.219 po
  • Catalogue du fabricant
  • Hauteur
    0.6
  • Largeur
    0.4
  • Longueur
    0.4
  • Poids
    0.001
  • Mot-clé de description
    Évasion inversée femelle 5/16 po x 5/16 po Évasion inversée femelle
  • Taille hexagonale
    19/32 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs