Motion
402X4
Coude 90° - 1/4 po femelle évasé inversé x 1/8 po mâle tuyau rigide, laiton
N° D’ARTICLE MI00333441
N° MFR402X4
Prix4.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 90° - 1/4 po femelle évasé inversé x 1/8 po mâle tuyau rigide, laiton
N° D’ARTICLE MI00333441
N° MFR402X4
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
Votre prix4.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE MÂLE 402 X 4
  • Les sièges et les filets sont internes et protégés
  • L’écrou court permet des courbures très rapprochées du tube
  • Très peu coûteux et réutilisable
  • Durée de vie des vibrations compacte et excellente.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Évasion inversée femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion inversée vers NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16–24
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 Évasion inv
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Type de taille End 2
    1/8 NPTF
  • Matériel
    Laiton
  • Diamètre intérieur
    0.188 po
  • Hauteur
    0.1
  • Largeur
    0.2
  • Longueur
    0.2
  • Poids
    0.1
  • Mot-clé de description
    1/4 po femelle évasé inversé x 1/8 po mâle tuyau rigide

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues